角型瓶 フラット型 1箱アズワン¥12,276~税込¥13,504~
1箱(14本)ほか
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
PFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
角型瓶10L用蛇腹ノズルアズワン当日出荷
ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。
軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPEアズワン品番62-2705-93
角型瓶 フラット型アズワン当日出荷
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE滅菌済(個包装)
角型容器アズワン当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
石英角型容器アズワン当日出荷から12日以内出荷
材質石英ガラス仕様※外寸法は取っ手を除いた寸法です。厚さ(mm)3
角型容器アズワン当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
角型瓶 SCC(フラット型)アズワン取扱停止中
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
角型容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)当日出荷
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
角型手提瓶(目盛りなし)アズワン当日出荷
容量(L)10仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~