ガラス・樹脂・金属容器 :「box」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0 付属品引出用シール×10枚 材質耐水紙 チューブ径(Φmm)10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm 材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合チューブ径(Φmm):10~12 材質ピュアパック原紙 型番AOF-11 サイズ(mm)147×147×53 アズワン品番1-9414-11 チューブ架数(本)10×10
1袋(10個)
8,990 税込9,889
当日出荷

国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙 適合チューブΦ10~12mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
1箱
15,642 税込17,206
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体 材質PP・ABS・ゴム・ステンレス 寸法(mm)406×414×178 規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
1個
59,300 税込65,230
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7) 適合フリーズボックス:IFB-CN 材質SUS304 寸法(mm)157×157×420 棚段数(段)7 アズワン品番2-5754-13
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304 適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
1個
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合【フリーズボックス】IFB-BN 材質SUS304
1個
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なカルチャーボトルです。 植物培養等に使用可能です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP 容量(mL)330 滅菌 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(mm)75×75×100 アズワン品番3-601-31
1箱(12個)
10,800 税込11,880
当日出荷

仕様交換用ラック 材質PETG 寸法(mm)332×363×142 規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
1箱(3個)
7,290 税込8,019
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ 材質 寸法(mm)145×145×122 アズワン品番2-3962-01
1箱(10個)
11,400 税込12,540
3日以内出荷

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ) 内寸法(mm)140×140×118.2 外寸法(mm)146×146×121
1パック(10個×16本)ほか
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1パック(10個)
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)-196~121
1袋(4個組)
3,812 税込4,193
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。 底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質紙(表面は耐水紙仕上げ) 滅菌 適合チューブ径(Φmm)最大12
1個(10個)
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青) 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-196~121 適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本 外寸法(mm)132×132×53 アズワン品番2-901-03
1袋(4個)
5,643 税込6,207
当日出荷



内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
1個
2,742 税込3,016
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
1セット(24本)ほか
19,700 税込21,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約4時間・(-80℃)約2時間 寸法(mm)105×100×26 アズワン品番4-2441-11
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123 アズワン品番4-2441-01 保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約6時間・(-80℃)約3時間 寸法(mm)105×100×26 アズワン品番4-2441-12
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 口径(Φmm)32 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 スクリュー径(Φmm)32
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様サイズ:300×140×140mm キット内容:ツールボックス本体、アルミキャップ×100個(Φ20mm用)、ゴム栓×100個(Φ20mm用)、締機・脱機×各1組(Φ20mm用) アズワン品番5-113-11
1セット
145,000 税込159,500
12日以内出荷