広口瓶SCC HDPE製アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
角型瓶 フラット型 1箱アズワン¥12,276~税込¥13,504~
1箱(14本)ほか
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
ヘンペイ広口瓶SCCアズワン翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
らくらく中栓ボトル 1箱アズワン¥9,108~税込¥10,019~
1箱(40本)ほか
翌々日出荷
中栓の着脱操作が必要ありません!キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
らくらく中栓ボトルアズワン翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン¥11,880~税込¥13,068~
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン¥14,355~税込¥15,791~
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
角型瓶10L用蛇腹ノズルアズワン当日出荷
ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。
軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPEアズワン品番62-2705-93
遮光容器 50個入アズワン5日以内出荷
遮光性のある黒色ボトルのため、紫外線の影響を受けにくく、内容物の劣化が防げます。
ポリ角容器グレー ノズル付アズワン当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)材質HDPE色グレー容量(L)5サイズ(mm)235×145×195アズワン品番4-4176-01
樹脂製コンテナ容器 バルブ、パレット付 1000Lアズワン10日以内出荷
ケージが容器本体を衝撃から守ります。
2段に積み上げ可能です。
排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品排出バルブアタッチメント材質(タンク)HDPE寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込)質量(kg)約59使用温度範囲(℃)65以内容量(L)1000積載荷重(kg)1200以内口内径(Φmm)(充填)145アズワン品番4-3624-01
広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン¥4,390~税込¥4,829~
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン¥3,990~税込¥4,389~
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
角型瓶 フラット型アズワン当日出荷
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE滅菌済(個包装)
ポリ軟こう瓶SCCアズワン¥4,790~税込¥5,269~
1パック(2袋×5本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器アズワン当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器アズワン当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズアズワン翌々日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
ヘンペイ活栓付瓶 フロロテクトアズワン当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
大型広口瓶 フロロテクトアズワン当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
細口瓶 中フタ付アズワン取扱停止中
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)仕様中フタ付き
シンチレーション用バイアルアズワン¥51,999~税込¥57,199~
1箱(500個)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
シンチレーション用バイアルアズワン¥32,999~税込¥36,299~
1箱(2000個)
6日以内出荷から31日以内出荷
自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
細口瓶アズワン¥4,950~税込¥5,445~
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ハイベッセル容器アズワン当日出荷から12日以内出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ヘンペイ広口瓶アズワン当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
広口瓶アズワン(19件のレビュー)当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~