ガラス・樹脂・金属容器 :「sus 容器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様透明フタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
2,670 税込2,937
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様ステンレスフタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
4,060 税込4,466
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
1個
1,830 税込2,013
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角が鋭角なステンレス容器です。蓋がついているため、保管に便利です。
材質SUS304
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
137,000 税込150,700
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49 仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
1個
12,600 税込13,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)