ガラス・樹脂・金属容器 :「5l 計量」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途熱湯、電子レンジで使用。
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番206-5679
種別平底フラスコ
材質/仕上耐熱ガラス(硬質1級)
色透明
容量(mL)5000
高さ(mm)460
質量(g)6800
首径(mm)52
球径(Φmm)230
適合ゴム栓No.16
外径(mm)230
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。