ガラス・樹脂・金属容器 :「コック付」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
寸法b(mm)137
摺合せSPC-19
寸法c(mm)8
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
用途減圧用
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50
寸法b(mm)130
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24
下部(SPC)SPC-24
材質ほうけい酸ガラス
・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。
・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。
・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)260
球径(Φmm)65
下部(SPC)SPC-24
側管42265
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
寸法b(mm)30
材質ほうけい酸ガラス
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75
PTFEコック13
吸引口径(Φmm)8
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
型式19/38
寸法a(mm)37
寸法b(mm)30
吸入口外径(Φmm)8
摺合せ19/38
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
寸法b(mm)65
吸入口外径(Φmm)8
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。
・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。
・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-19
上部内径(mm)SPC-15
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。