SPC温度計用保護管SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
共通摺合温度計アダプターSIBATA(柴田科学)当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。
・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。
・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
SPC分留頭 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)33日以内出荷
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付SIBATA(柴田科学)33日以内出荷
・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。
・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管SPC-24側管SPC-19
共通摺合温度計用保護管SIBATA(柴田科学)当日出荷から33日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPC温度計アダプターSIBATA(柴田科学)当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付SIBATA(柴田科学)33日以内出荷
2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~