ガラス・樹脂・金属容器 :「エンビ」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-08
摘要アダプター
材質(本体)PP
1ケース(4本)
¥5,643
税込¥6,207
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-06
高さ(mm)144
材質(本体)PC
外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
¥20,196
税込¥22,216
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-07
高さ(mm)135
材質(本体)PS
外径(Φmm)61.5
1セット(12本)
¥14,969
税込¥16,466
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-05
高さ(mm)144
材質(本体)PPCO
外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
¥17,741
税込¥19,515
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。