ガラス・樹脂・金属容器 :「取っ手付き ネジ」の検索結果
関連キーワード
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ
内径(Φmm)93
胴径(Φmm)440
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)
使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)
容量(L)50
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。
キャップタイプ83B
活栓付き
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。