ジャストフィッターTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine共通ジムロート冷却器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine共通リービッヒTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine透明連結減圧曲管120°中管付TGK(東京硝子器械)18日以内出荷から33日以内出荷
Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。
吸引口外径(Φmm)8仕様●曲管 角度(°):120
Fine透明球入冷却器TGK(東京硝子器械)10日以内出荷から17日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine透摺リービッヒTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine共通じゃ管冷却器 筒長TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine透明摺合排気管 上部24/40 下部24/40TGK(東京硝子器械)33日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明共通摺合せ摺合せ上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40吸引口外径(Φmm)8全長(mm)220
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~