PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
TPXテクノボトル 細口TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
TPXテクノボトル 細口 滅菌済TGK(東京硝子器械)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)ほか
63日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみTGK(東京硝子器械)¥3,698~税込¥4,068~
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
1.5mLラベル付広口透明バイアルのみTGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,278
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
ガラスジャーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番0837-14-37-01寸法(mm)130×93×121
F透明共通摺合ドレッセルTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500TGK品番0330-10-21-42形式ドレッセル式共通45/40管径(Φmm)(接続管)9
F透明共通摺合ドレッセルTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250TGK品番0330-10-21-41形式ドレッセル式共通34/32管径(Φmm)(接続管)8
規格瓶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)22日以内出荷
容量(mL)200TGK品番0323-05-84-24規格13-K胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
減圧容器 FVS-500 シリコン栓口TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
仕様接続シリコン栓口TGK品番0000-43-01-25種別三角フラスコ500mL用型式FVS-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
秤量びんTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
バッグインコンテナー台車 AP-BICTGK(東京硝子器械)4日以内出荷
ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)TGK品番513-23-64-12型式AP-BIC
薬液びん 活栓付き PP製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
棒びんスチロール製TGK(東京硝子器械)¥4,950~税込¥5,445~
1袋(100本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
透明薬液びん 活栓付き PC製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓付き
透明薬液びん 活栓なし PC製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓なし
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~