ガラス・樹脂・金属容器 :「薬品」の検索結果

ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.5mL
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5 材質PFA 高さ(mm)240H
1本
23,700 税込26,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.2mL
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.2 材質PFA
1本
13,700 税込15,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ソケット付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2) 材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ)SUS304
1台
29,007 税込31,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク 材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ)SUS304
1台
46,827 税込51,510
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)蒸発皿 PTFE
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
材質PTFE
1枚
13,600 税込14,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトル
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
1本
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口ボトル
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
1本
2,430 税込2,673
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコ
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115 口径(mm)85
1個
99,100 税込109,010
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台座付きなので安定しています。 耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質PP
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 黒(本体) タイプ遮光
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEセパラカバー
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5 ツバ内径(Φmm)100 TGK品番0079-15-43-01 材質(溶接部)PTFE ポートサイズ3/4"NPT 主管垂直_24/40 側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
1個
65,900 税込72,490
33日以内出荷

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 ホワイト
1個
5,210 税込5,731
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
1個
11,200 税込12,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
種類五面透明 光路幅(mm)10 高さ(mm)45 材質合成石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 角形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)10 仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
3,910 税込4,301
3日以内出荷

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)20 本体寸法(mm)300×386 仕様本体内高(mm):約375 ナチュラル
1個
5,730 税込6,303
3日以内出荷

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mL
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20 本体寸法(mm)61×16×18 材質PFA
1本
3,930 税込4,323
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,090 税込6,699
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バイオシリコ
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
1個
241 税込265
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレスSUS304 目盛なし 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐蝕の心配がいりません。
主な用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

容量(L)2 TGK品番419-32-21-22 材質ステンレス18-8(SUS304) 高さ(mm)150 内径(Φmm)135 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,940 税込6,534
3日以内出荷