ガラス・樹脂・金属容器 :「エア抜き弁」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個
材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装
質量(kg)24
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)
容量(L)缶体:22
電源(V)AC100(50/60Hz)/14A
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.4
寸法(Φ×mm)缶体:230×460
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
外寸法(mm)370×300×780
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
アズワン品番6-9743-32
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
¥312,000
税込¥343,200
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。