ガラス・樹脂・金属容器 :「小分け」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
容量(mL)27
厚さ(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
1組(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。
パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
材質(パッキン)ソフトロン
色(本体)半透明
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
口径(Φmm)32
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
スクリュー径(Φmm)32
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。
用途計量、小分け作業に便利です。
材質SUS304
取手1
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
質量(g)(約)550
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム
寸法A(mm)100
親指ワンタッチで開閉可能です。
用途液体の小分け業務、保管に。
トラスコ品番368-7800
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
容量(mL)1000
高さ(mm)120
タイプ蝶番付き
種類フタ付口付ビーカー
内径(Φmm)107
外径(Φmm)115
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛間隔(mL)100
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2
使用温度範囲(℃)0~60
注ぎ口が大きくて注ぎやすい。上部は半カールで洗浄しやすいモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに
その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤
径(Φmm)【流路径】9.2
口外径(Φmm)【取付缶】40.8
口径【バルブ】1/2
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
底面がテーパーになっておりほぼ全量排出が可能です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
底中央から排出するバルブ付タンクです。ほぼ全量排出できます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)120
嬉しい角型のバルブ付タンクです。角型なのでスペースを有効に使えます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低粘度溶剤
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質SUS304
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
色(フタ)ナチュラル
口径(mm)31.2
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低粘度溶剤
移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
全量排出可能なホッパータンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質SUS304
耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。
小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
用途洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260
質量(g)約150
材質容器:PE、キャップ:PP
アズワン品番65-1920-55
1箱(4本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。