ガラス・樹脂・金属容器 :「排気管」の検索結果

ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40 吸入口外径(Φmm)8 角度(°)90 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Glassco排気管
排気用チューブに接続するアダプターです。
材質硼珪酸ガラス3.3 管長(mm)30 摺合せ24/40 枝管外径Φ9mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排気管
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)共通排気管
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
8,316 税込9,148
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100 寸法b(mm)160 吸入口外径(Φmm)8 寸法c(mm)40 上部摺合15/25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 透明共通排気管
上部透明共通15/25 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
13,167 税込14,484
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ ねじ規格GL14 吸引口外径(Φmm)8
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。 枝管口径(Φmm)8
1個
23,800 税込26,180
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,098 税込11,108
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排気管 曲管
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 吸入口外径(Φmm)8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二口なので、吸引と置換ガス注入の用途に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス3.3 管長(mm)20 摺合せ24/40 アズワン品番4-4111-01 枝管外径Φ9mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

排気用チューブに接続するアダプターです。 90°の角度に曲げてチューブに接続できます。
材質硼珪酸ガラス3.3 管長(mm)20 摺合せ24/40 アズワン品番4-4112-01 枝管外径Φ9mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

PTFE製のストップコック付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE 管長(mm)600 摺合せ24/40 アズワン品番4-4114-01 枝管外径Φ9mm
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90 寸法b(mm)65 吸入口外径(Φmm)8
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,158 税込4,574
3日以内出荷

1個
4,158 税込4,574
3日以内出荷

Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75 PTFEコック13 吸引口径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度(°)約90 材質(コック)ガラス 吸引口外径(Φmm)8 共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ ねじ規格GL14 材質(コック)PTFE 吸引口外径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。 枝管口径(Φmm)8
1個
18,700 税込20,570
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジの精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
分類高真空バルブ付き排気管 種類透明摺 摺合せ雄型 :29/42 枝管径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
28,900 税込31,790
24日以内出荷

Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明共通摺合せ 摺合せ上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40 吸引口外径(Φmm)8 全長(mm)220
1本
16,038 税込17,642
33日以内出荷