ガラス・樹脂・金属容器 :「採取」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー
容量(mL)100
トラスコ品番391-6561
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)0.8
外径×高さH(Φmm×mm)78×70
全高(mm)690
目盛なし
適合流体酸・アルカリなど
アズワン品番61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
角度(°)120
寸法b(mm)65
摺合せSPC-15
寸法c(mm)8
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-15
寸法a(mm)335
寸法b(mm)19
上部(SPC)SPC-15
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):1000●A(mm):103●B(mm):130●C(mm):155●全長(mm):775●コード番号:301-0003539
アズワン品番67-4851-79
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):500●A(mm):83●B(mm):108●C(mm):128●全長(mm):740●コード番号:301-0003538
アズワン品番67-4851-78
1個
¥29,800
税込¥32,780
欠品中
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):250●A(mm):69●B(mm):93●C(mm):94●全長(mm):714●コード番号:301-0003537
アズワン品番67-4851-77
1個
¥25,600
税込¥28,160
8日以内出荷
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス
寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛20mL毎100mL
上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)60
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛10mL毎40mL
上径×下径×高さH(mm)43.9×36.2×65.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
綿棒で検体採取後、感染防止用に綿棒を入れて移送する容器です。
仕様●規格:Φ14×170mm/Φ11.2×180mm●材質:PE●滅菌●包装:1000本(10本×100袋)/箱
アズワン品番67-5251-99
1箱(100袋×10本)
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
独創的なヒンジキャップ方式(特許取得済)により液漏れを防ぎ、また、キャップを開けた状態で90度の位置を保持します。
サンプルの採取が非常にやり易く、キャップの開閉はすべて片手で可能です。
生乳など食品の液体サンプルの採取に便利です。
タイプヒンジキャップ付
容量(mL)最大50
サイズ高さ(キャップ閉め:80mm/キャップ開き90度:120mm)開口部(34mm)底部(31mm)
包装個別包装
材質PP(オートクレーブ可)
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
容量(mL)100
アズワン品番62-6282-33
1ケース(200個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
安定性に優れた三角フラスコ瓶です。
水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様フラスコ 34/28
種別三角フラスコ
安定性に優れた三角フラスコ瓶です。
水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様中管 板フィルター付
種別三角フラスコ
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。クリーンルーム内製造品です。個包装。
容量(mL)最大50
材質PP
高さ(mm)80(キャップ閉め時)
目盛10mL毎50mLまで
底径(Φmm)31
開口部(mm)34
1セット(200個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。
揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。
Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
クリーンコンテナー。広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。クリーンコンテナー1
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 58.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 80.0mm●容量:最大 148ml/適正 110ml●材質:P.P(本体)、P.P(キャップ)
アズワン品番65-3803-12
1パック(100個)
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。国内で電子線滅菌処理を行った製品です。個包装。
容量(mL)最大50
材質PP
高さ(mm)80(キャップ閉め時)
目盛10mL毎50mLまで
底径(Φmm)31
開口部(mm)34
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.7
安定性に優れた三角フラスコ瓶です。
水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様中管 円筒フィルター付
種別三角フラスコ
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
材質本体 LDPE、キャップ PP
キャップタイプ83B
容易に検体採取ができますので、表面付着菌数の測定に便利です。本体:PE キャップ:PE4cm2スポンジ付。γ線滅菌済。
規格寸法(mm)Φ25×50
1セット(5個×100袋)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2
アズワン品番64-1241-36
1セット(10本)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
用途微量保存、超低温保存用など
材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン
色無色
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×49
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
底形状円錐
口形状ねじ口
穴径(mm)キャップ:7
1箱(20組)
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
用途微量保存、超低温保存用など
材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン
色無色
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)15×44
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
底形状円錐
口形状ねじ口
穴径(mm)キャップ:7
1箱(20組)
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
用途微量保存、超低温保存用など
材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン
色無色
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)15×49
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
底形状円錐
口形状ねじ口
穴径(mm)キャップ:7
1箱(20組)
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
用途微量保存、超低温保存用など
材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン
色無色
容量(mL)1
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×35
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
底形状円錐
口形状ねじ口
穴径(mm)キャップ:5
1箱(20組)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)436
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)106
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。
従来の製品に比べて軽量。
最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
縮尺図一覧
用途超微量保存用など
材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン
色無色
容量(μL)1000
外径×高さH(Φmm×mm)19×55
肉厚(mm)0.8
底形状平底/円錐
口形状ねじ口
穴径(mm)キャップ:8
1箱
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。
従来の製品に比べて軽量。
最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
縮尺図一覧
用途超微量保存用など
材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン
色無色
容量(μL)50
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.5
底形状平底/円錐
口形状ねじ口
穴径(mm)キャップ:5
1箱(20組)
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。
従来の製品に比べて軽量。
最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
縮尺図一覧
用途超微量保存用など
材質強化硬質硝子
色無色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.5
底形状平底/円錐
口形状ねじ口
1箱(20組)
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。