ガラス・樹脂・金属容器 :「校正証明書」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品安全リング、クッション
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品安全リング、クッション
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品安全リング、クッション
材質硼珪酸ガラス-1
色白
タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)
校正証明書JCSS校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
外側表面に特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1
色茶
タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)
校正証明書JCSS校正
外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(英語)
1
2
3
4
5
6
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。