ガラス・樹脂・金属容器 :「校正証明書」の検索結果

ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング、クッション
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品安全リング
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様高精度 校正証明書一般校正
1個
11,330 税込12,463
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
14,330 税込15,763
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,150 税込13,365
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,030 税込12,133
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,960 税込13,156
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正
1個
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
12,100 税込13,310
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 校正証明書一般校正
1本
11,600 税込12,760
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,540 税込13,794
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,530 税込14,883
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
14,460 税込15,906
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,530 税込14,883
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
12,050 税込13,255
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き) 校正証明書JCSS校正
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,480 税込17,028
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
1個
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)