ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
サンプラ(R)TPX(R)遠沈管サンプラテック¥4,598~税込¥5,058~
1組(15mL)ほか
5日以内出荷
透明性と耐熱性に優れるTPX(R)を使用一般的なPP製のものと比較して耐薬品性に優れる。キャップ天面はフラット形状。本体にシボ加工を施しておりマーキングが可能。ケース販売に加えてバラ販売(組売り)も可能。
遠沈管マルエム[理化学・容器]翌々日出荷
目盛付です。
材質硼珪酸ガラス形状スピッチ容量(mL)10タイプ共栓入数10RoHS指令(10物質対応)対応胴径×全長(mm)16.5Φ×105
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~