ガラス・樹脂・金属容器 :「液体窒素」の検索結果

ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体窒素・ディープフリーザーでの保存が可能です。、フタ部分に書き込みスペースがあります。
1箱(20個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm 材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形キャニスター。血清ビンなどのボトル用。大型液体窒素容器などに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:6.4角×28cm長 アズワン品番65-3824-55
1パック(10個)
51,980 税込57,178
18日以内出荷

液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13 材質耐水紙
1個
1,150 税込1,265
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーザーラック 縦式。耐腐食性のステンレス製。フリーザーボックス(133x133x52mm)に対応。標準的なフリーザーに適応。液体窒素内での使用可能
1パック(2個)
35,980 税込39,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CryoKING(R) クライオジェニックバイアル カラーコード。クライオジェニックバイアルインナーキャップおよびアウターキャップ用カラーインサート。サンプルの識別に便利。液体窒素内での使用可能。未滅菌。オートクレーブ可能
1個(3000本)
18,980 税込20,878
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ) 内寸法(mm)140×140×118.2 外寸法(mm)146×146×121
1パック(10個×16本)ほか
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
形状自立型 容量(mL)0.5 規格RNase/DNase/Human DNAフリー 最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
1箱(500本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
1セット(500本)
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1パック(10個)
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーザーラック 棚式。高性能なアルミニウム合金は頑丈さと耐腐食性です。アルミ製なので軽量で取り出しが容易。標準的なフリーザーボックスに対応。液体窒素内での使用可能。シンプルな構造と軽量によりフリーザーボックスの扱いが効率的
1式
19,980 税込21,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、耐水効果により長く使用可能、油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はなし
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーニングCoolRack
氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196~100℃未満)に達します。▼いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。▼制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が
1ケース(1個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ID-カラーフリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット。100本用。ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない。フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易。液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷紙のディバイダーと共に使用)。未滅菌
1パック(20個)
16,980 税込18,678
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存 仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5% 材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング) ねじ口規格(GL)GL-45 耐熱温度(℃)-196~+260℃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ID-カラーフリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット。81本用。ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない。フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易。液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷紙のディバイダーと共に使用)。未滅菌
仕様●外寸:133x133x52mm●材質:耐冷紙(ボックス)、P.P製(ディバイダー)●色:アソート(白・黄・橙・青・緑)●温度耐性:-86℃~120℃ アズワン品番65-3794-86
1パック(20個)
17,980 税込19,778
48日以内出荷

ID-カラーフリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット。81本用。ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない。フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易。液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷
仕様●外寸:133x133x95mm●材質:耐冷紙(ボックス)、P.P製(ディバイダー)●色:ブルー●温度耐性:-86℃~120℃ アズワン品番65-3794-87
1パック(20個)
17,980 税込19,778
48日以内出荷

●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、フタはスライド式のため、フタごと持ち上げても大丈夫、かぶせ式フタのフリーズボックスでよくある、フタを持ち上げた際に中のチューブがバラバラと落下してしまうというトラブルを回避、ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、耐水効果により長くお使い頂けます。油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はございません。
1箱(10箱)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Corning(R) CoolRack(R)は熱伝導性のリザーバーモジュールで、すべてのウェルに均等に熱を伝えます。-196度から100度までの間で、氷やドライアイス、液体窒素、ウォーターバスのような熱源に触れると、CoolRackは急速にその熱源の温度になります。CoolRackを使用することで、サンプルの冷却、急速凍結、保温、融解時の温度を均一に保つことができます。すべてのCoolRackはオートクレーブや高温滅菌、漂白剤を用いた殺菌、アルコールなどの殺菌剤や研究室で使用される洗剤の使用が可能です。いずれのモジュールも熱源の種類を問わず使用することができます。Axygen(R) 50mL試薬リザーバーと組み合わせてご使用ください。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R) アズワン品番65-3962-95
1ケース(1個)
49,980 税込54,978
欠品中

External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様24well format用External Screw Cap 材質Polypropylene 使用温度範囲液体窒素気相~+140℃ 適合チューブ(mL)1.5、3.0、3.50、6.0
1セット(10セット×24個)
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
1パック(5個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様48well format用External Screw Cap 材質Polypropylene 適合チューブ(mL)1.0、2.0、3.0、4.0 使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
1セット(10セット×48個)
43,980 税込48,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
1パック(5個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。▼1次元バーコード(側面)▼鮮明な数字(側面)▼ECC 200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)ラック入りで扱いやすいキャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能
1セット(480本)ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
1パック(5個)
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。▼1次元バーコード(側面)▼鮮明な数字(側面)▼ECC 200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)ラック入りで扱いやすいキャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能
1セット(480本)
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。▼1次元バーコード(側面)▼鮮明な数字(側面)▼ECC 200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)ラック入りで扱いやすいキャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能
1セット(480本)ほか
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap 材質Polypropylene 使用温度範囲液体窒素気相~+140℃ 適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
1セット(10セット×96個)
60,980 税込67,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結保存用チューブのケーンからの脱落防止、ケーンの保護。透明のためケーンの空いている箇所や特定のバイアルの識別が容易
仕様●材質:PVC●長さ(mm):273●※Nalgene クライオスリーブは液体窒素の液相では使用いただけません。気相でご使用ください。●※Nunc クライオケーン(製品番号378441)にも使用可能 アズワン品番65-5642-02
1箱(1ケース×100本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタにグリッドと番号をプリント、チューブの識別に便利。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
1箱(4個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format 材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45 容量(mL)1.4 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃ アズワン品番4-1087-50
1セット(10セット×96本)
42,980 税込47,278
12日以内出荷

小さなサンプルの冷却に適しています。スターラー上で使用できます。
材質フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/粉体塗装スチール
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)