共通摺合せ商品・セパラブル製品とは、ある一定の規格寸法に従って作られた接続部分を持つ実験用のガラス装置のことをいいます。同じ規格であれば互換性を持っているため、組み立てや組み替え作業を行う場合にも接続に問題がありません。また、器具が破損した場合も破損した部分のみの補充ですむという特性があります。共通摺合せ商品・セパラブル製品の種類には、フラスコやカバー、連結管や冷却器、平栓や三方コックなどの種類がみられます。
661件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明 材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,663 税込4,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10 材質ポリアセタール
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
7,702 税込8,472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側管共通15/25 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
9,207 税込10,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85 ツバ外径(Φmm)115 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)105 主管SPC-24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
1箱(3個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40 吸入口外径(Φmm)8 角度(°)90 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)共通連結管吸引付
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
6,732 税込7,405
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)共通径違管縮小用
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
6,831 税込7,514
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通三口フラスコ
中管共通29/42 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
16,335 税込17,969
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,940 税込6,534
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,970 税込3,267
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス タイプ平底
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント 材質硼珪酸ガラス1 高さ(mm)116 ツバ外径FD(Φmm)115 ツバ内径(Φmm)85
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)共通トラップ球80Φ
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
16,533 税込18,186
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
21,483 税込23,631
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,267 税込3,594
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

野中理化器製作所セパラ用クランプ
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番5-5670-01
1箱(3個)
5,998 税込6,598
当日出荷

最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通四口フラスコ
中管共通29/42 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
18,414 税込20,255
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)