共通摺合せ商品/セパラブル製品 :「ガラスの器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管)
材質ほうけい酸ガラス
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。
・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)34
寸法a(mm)300
寸法b(mm)70
上部摺合18/9
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)500
上部内径(mm)17
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85
ツバ外径(Φmm)115
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)105
主管SPC-24
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス
タイプジムロート
JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
用途クデルナ・ダニッシュ用
材質ほうけい酸ガラス
上部(SPC)SPC-24
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント
材質硼珪酸ガラス1
高さ(mm)116
ツバ外径FD(Φmm)115
ツバ内径(Φmm)85
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)122
ツバ内径(Φmm)120
主管SPC-29
ツバ外径(Φmm)150
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120
ツバ外径(Φmm)150
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)122
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)116
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)116
主管24/40
カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
寸法a(mm)145
角度(°)5
主管24/40
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。
・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)150
ツバ内径(Φmm)150
主管SPC-29
ツバ外径(Φmm)184
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ
材質ほうけい酸ガラス
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)145
主管SPC-24
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
下部(SPC)SPC-15
上部摺合18/9透明すり
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式200mL
口数4
ツバ内径(Φmm)55
主管SPC-15
側管SPC-15×3
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。