共通摺合せ商品/セパラブル製品 :「直管」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)SPCカルシウム管 直管
SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。
寸法a(mm)100 口内径(Φmm)16.5
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 直管
同じSPC規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 直管
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
寸法b(mm)16 材質ほうけい酸ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)135
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 型式15/25-15/25 寸法a(mm)65 角度(°)120 寸法b(mm)45 吸入口外径(Φmm)8 上部摺合15/25 下部摺合15/25
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス 吸入口外径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
寸法a(mm)65 寸法b(mm)80 吸入口外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス 角度(°)120
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング