共通摺合せ商品/セパラブル製品 :「漏電遮断機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L)缶体:22 電源(V)AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.4 寸法(Φ×mm)缶体:230×460 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm)370×300×780 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番6-9743-32 タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
翌々日出荷