764件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEセパラカバー TGK(東京硝子器械)PTFEセパラカバーTGK(東京硝子器械)
65,900税込72,490
1個
33日以内出荷
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5ツバ内径(Φmm)100TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFEポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
石英半円形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英半円形セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
87,900税込96,690
1個
33日以内出荷
石英セパラブル用カバー TGK(東京硝子器械)石英セパラブル用カバーTGK(東京硝子器械)
111,200税込122,320
1個
33日以内出荷
主管24/40
石英平底セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英平底セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
84,600税込93,060
1個
27日以内出荷から33日以内出荷
F透明短型縮小アダプター TGK(東京硝子器械)F透明短型縮小アダプターTGK(東京硝子器械)
11,286税込12,415
1個
3日以内出荷
高真空バルブ付排気管雄型 TGK(東京硝子器械)高真空バルブ付排気管雄型TGK(東京硝子器械)
23,800税込26,180
1個
22日以内出荷
仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。枝管口径(Φmm)8
高真空バルブ付き排気管 雄型 TGK(東京硝子器械)高真空バルブ付き排気管 雄型TGK(東京硝子器械)
18,700税込20,570
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。枝管口径(Φmm)8
Fine共通トラップ球93Φ TGK(東京硝子器械)Fine共通トラップ球93ΦTGK(東京硝子器械)
16,929税込18,622
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine透明トラップ球93Φ TGK(東京硝子器械)Fine透明トラップ球93ΦTGK(東京硝子器械)
21,681税込23,849
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
上部共通29/42球径(Φmm)93(300ml)
FineセパラF  シリコンOリング TGK(東京硝子器械)FineセパラF シリコンOリングTGK(東京硝子器械)
1,298税込1,428
1式
3日以内出荷
材質シリコン
Fine共通セパラフラスコJ付丸底 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコJ付丸底TGK(東京硝子器械)
80,000税込88,000
1個
23日以内出荷
筒型
Fine共通セパラフラスコJ付平底 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコJ付平底TGK(東京硝子器械)
80,000税込88,000
1個
23日以内出荷
Fine共通セパラフラスコ 丸底 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコ 丸底TGK(東京硝子器械)
12,700税込13,970
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
Fine共通セパラフラスコ 平底 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコ 平底TGK(東京硝子器械)
12,700税込13,970
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
Fine共通セパラフラスコF丸型 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコF丸型TGK(東京硝子器械)
13,662税込15,028
1個
3日以内出荷
材質硬質ガラスタイプフランジタイプ
Fine共通セパラフラスコO丸型 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコO丸型TGK(東京硝子器械)
16,731税込18,404
1個
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ
冷却器用ガラスアダプタ ケニス冷却器用ガラスアダプタケニス
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用ゴム栓(No.)8外径(mm)10内径(mm)27
球入冷却器(アーリンタイプ) climbing(クライミング)球入冷却器(アーリンタイプ)climbing(クライミング)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様球数5個寸法a(mm)300寸法d(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合二口フラスコ climbing(クライミング)共通摺合二口フラスコclimbing(クライミング)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40
共通摺合茄子型フラスコ climbing(クライミング)共通摺合茄子型フラスコclimbing(クライミング)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷から63日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。
材質ほうけい酸ガラス茶褐色
共通球面摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)共通球面摺合ガラス接手管 メス形SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
共通球面摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)共通球面摺合ガラス接手管 オス形SIBATA(柴田科学)
8,388税込9,227
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
共通摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 メス形SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC導入管 曲管 吸引口付 SIBATA(柴田科学)SPC導入管 曲管 吸引口付SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
寸法a(mm)65寸法b(mm)80吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 減圧用直管 中管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用直管 中管付SIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
SPCケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)SPCケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
SPC分留頭 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1個
33日以内出荷
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50寸法b(mm)130
SPC平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。
材質ほうけい酸ガラス
spcセパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式 85mmSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 JIS K2275準拠SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
47,900税込52,690
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 逆流止め付 SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプター 逆流止め付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15寸法a(mm)335寸法b(mm)19上部(SPC)SPC-15
SPC連結導入管 側管付き SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管 側管付きSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
共通摺合せ商品/セパラブル製品