共通摺合せ商品・セパラブル製品とは、ある一定の規格寸法に従って作られた接続部分を持つ実験用のガラス装置のことをいいます。同じ規格であれば互換性を持っているため、組み立てや組み替え作業を行う場合にも接続に問題がありません。また、器具が破損した場合も破損した部分のみの補充ですむという特性があります。共通摺合せ商品・セパラブル製品の種類には、フラスコやカバー、連結管や冷却器、平栓や三方コックなどの種類がみられます。
764件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
47,900税込52,690
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 逆流止め付 SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプター 逆流止め付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15寸法a(mm)335寸法b(mm)19上部(SPC)SPC-15
SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプターSIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結導入管 側管付き SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管 側管付きSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
SPC連結管 メス形 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 メス形 枝管付SIBATA(柴田科学)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-15寸法a(mm)105角度(°)60寸法b(mm)110下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-15
SPC連結導入管60° SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管60°SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-19寸法a(mm)75角度(°)60寸法b(mm)122下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-15
SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学)SPC導入アダプターSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
SPC二口ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)SPC二口ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
13,880税込15,268
1個
3日以内出荷
SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。
容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数2主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 SIBATA(柴田科学)SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管SPC-24側管SPC-19
SPC二口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC二口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス口数2
SPC丸底フラスコ 長首形 SIBATA(柴田科学)SPC丸底フラスコ 長首形SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)280摺合せSPC-24
SPC受器 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 目盛付SIBATA(柴田科学)
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240
SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付 目盛付SIBATA(柴田科学)
8,590税込9,449
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC受器 平栓付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付SIBATA(柴田科学)
26,900税込29,590
1箱(5個)
3日以内出荷
SPC規格平栓付きガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分岐管 4本足 SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 4本足SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 3本足 SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 3本足SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)90寸法b(mm)25下部(SPC)SPC-15
SPC導入管 直管 吸引口付 SIBATA(柴田科学)SPC導入管 直管 吸引口付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダーSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式 枝管付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から63日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
SPC排出管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC排出管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
SPCカルシウム管 曲管 SIBATA(柴田科学)SPCカルシウム管 曲管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100
SPCカルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)SPCカルシウム管 直管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。
寸法a(mm)100口内径(Φmm)16.5
SPC排気管 SIBATA(柴田科学)SPC排気管SIBATA(柴田科学)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又 ガス導入管付SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
SPC減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 曲管球付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)73角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPC減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 減圧用曲管 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管SIBATA(柴田科学)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120吸入口外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 曲型 SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプター 曲型SIBATA(柴田科学)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120寸法b(mm)65摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC分留頭 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 枝管付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 クライゼン形SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管SPC-15角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留頭 長形 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 長形SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)60、120上部(SPC)SPC-15
共通摺合せ商品/セパラブル製品