764件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC連結管 直管 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 直管SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
同じSPC規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC濃縮フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC濃縮フラスコSIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
SPC三口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
SPC二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC二口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC剣先梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
SPC梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCメス形栓 SIBATA(柴田科学)SPCメス形栓SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(5個)
3日以内出荷
同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
SPCガラス接手管 T形 SIBATA(柴田科学)SPCガラス接手管 T形SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125
冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学)共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。
材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)共通摺合減圧連結管 曲管球付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)共通摺合分留管 ヴィグリュウSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学)共通摺合撹拌シール ベアリング付SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管 直管SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
共通摺合排気管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管SIBATA(柴田科学)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合導入管 SIBATA(柴田科学)共通摺合導入管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 二又 ガス導入管付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管 両端オス形SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90° SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。
角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合U字管 栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合U字管 栓付SIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 側管コック付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 側管コック付SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス型式19/38寸法a(mm)37寸法b(mm)30吸入口外径(Φmm)8摺合せ19/38
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
共通摺合冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)SPC温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
内径(mm)7.2材質PTFE
Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP DURANOリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEPDURAN
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。
用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン DURANOリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーンDURAN
10,980税込12,078
1箱(5個)
3日以内出荷
SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はシリコーンゴムです。
用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質シリコンゴム
ガラスコネクター 配管ホース用 SIBATA(柴田科学)ガラスコネクター 配管ホース用SIBATA(柴田科学)
7,798税込8,578
1個
33日以内出荷
ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm DURANセパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmDURAN
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1個
33日以内出荷
容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
共通摺合三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合三角フラスコSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
共通摺合二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合二口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
共通摺合梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
共通摺合四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
33日以内出荷
2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
共通摺合丸底フラスコ 長首形 SIBATA(柴田科学)共通摺合丸底フラスコ 長首形SIBATA(柴田科学)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス摺合せ24/40
共通摺合せ商品/セパラブル製品