764件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合球栓 climbing(クライミング)共通摺合球栓climbing(クライミング)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠仕様普通摺
共通摺合四口フラスコ climbing(クライミング)共通摺合四口フラスコclimbing(クライミング)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合29/42側管摺合15/25
共通摺合三口フラスコ climbing(クライミング)共通摺合三口フラスコclimbing(クライミング)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40
SPC連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管 中管付SIBATA(柴田科学)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。 ・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
用途セミミクロ用角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプターSIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結導入管 SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC三口ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学)SPC分留受器 ウィッドマーSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダーSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)SPC排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 枝管付 上向き SIBATA(柴田科学)SPC連結管 枝管付 上向きSIBATA(柴田科学)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)20
SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三角フラスコSIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC平底フラスコSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合撹拌シール 液体シール形 SIBATA(柴田科学)共通摺合撹拌シール 液体シール形SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。
外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 減圧用直管 中管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用直管 中管付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
共通摺合連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 分留用曲管SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150
共通摺合連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 クライゼン形SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
側管(上部)15/25材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 中間コック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
寸法b(mm)30材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 オフセット形SIBATA(柴田科学)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
取付バンド(SCHOTTタイプ) DURAN取付バンド(SCHOTTタイプ)DURAN
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
用途セパラブルフラスコΦ100mm用
共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mmSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm DURANセパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmDURAN
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)138
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) DURANセパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)DURAN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
共通摺合丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
6,690税込7,359
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管 曲管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC排気管 曲管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
SPC連結管 径違い(拡大用) SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い(拡大用)SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
共通摺合連結管 アズワン共通摺合連結管アズワン
8,019税込8,821
1個
当日出荷
仕様減圧用・中管付枝管径(Φmm):8材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合茄子型フラスコ アズワン共通摺合茄子型フラスコアズワン
3,267税込3,594特価
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合三つ口フラスコ アズワン共通摺合三つ口フラスコアズワン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合連結曲管 アズワン共通摺合連結曲管アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合連結管 アズワン共通摺合連結管アズワン
8,217税込9,039
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合トラップ球(ロータリー用 Φ82mm) アズワン共通摺合トラップ球(ロータリー用 Φ82mm)アズワン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ) アズワン共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ)アズワン
14,454税込15,899
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様普通摺合材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
標準試薬保存容器(透明共通摺合せ・目盛付き) アズワン標準試薬保存容器(透明共通摺合せ・目盛付き)アズワン
12,573税込13,830
1個
当日出荷から10日以内出荷
共通連結管 直管 TGK(東京硝子器械)共通連結管 直管TGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
共通連結管 減圧用直管中管付 TGK(東京硝子器械)共通連結管 減圧用直管中管付TGK(東京硝子器械)
10,890税込11,979
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
共通ガス吹込管 TGK(東京硝子器械)共通ガス吹込管TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様足長さ:200mm・足外径:6Φmm共通24/40のみ:8Φmm・ゴム止め:8mm
透明真空トラップ枝 TGK(東京硝子器械)透明真空トラップ枝TGK(東京硝子器械)
27,720税込30,492
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合せ商品/セパラブル製品