クリーンルーム用品 :「簡易エアシャワー」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。
フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。
AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様設備電力:720VA以上
付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式
質量(kg)約150
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/1Φ
消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時)
制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090
風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150
風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて)
ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)
保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル
周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110
ノズル数8個
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
45日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。