クリーンルーム用品 :「pH計」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーション小型スクラバー
簡単な操作で有害なガスを処理します。 現場型pH計で薬品注入を自動制御。 内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。 キャスターが標準付属のため、移動が可能。 省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。 薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)(機内)120 材質(本体)PVC ポンプ(循環)55L/min×3mH 電源AC200V Φ3 槽容量(L)25 ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa 寸法D(mm)1205 寸法G(mm)120 仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
1個
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります