7本組/10-21mm 電ドルソケットセットエスコ取扱停止中
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-88
1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセットエスコ翌日出荷
エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです
ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3アズワン品番68-1818-77
3/8"DR EA618Pシリーズエスコ翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
メンテナンスツールセット ドラムブレーキ用エスコ翌日出荷
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mmアズワン品番68-1828-40
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
クリーンブースホーザン税込¥582,780¥529,800
フレーム一式ホーザン税込¥142,780¥129,800
遮光ブースホーザン税込¥659,780¥599,800
遮蔽ブースホーザン税込¥351,780¥319,800