絞り込み
ブランド
  • 新光化成
  • モノタロウ(11)
  • アズワン(869)
  • エスコ(230)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ゴールドウイン(136)
  • ガードナー(123)
  • ミドリ安全(111)
  • 東洋リントフリー(109)
  • ADVANTEC(100)
  • 小津産業(78)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(75)
  • NEC三菱(68)
  • TexWipe(テックスワイプ)(66)
  • Canon(61)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • ケニス(57)
  • ホーザン(49)
  • コトヒラ工業(46)
  • アドクリーン(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブボックス 新光化成グローブボックス新光化成
139,800税込153,780
1台(1台)
翌々日出荷
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双寸法(mm)パスボックス:200×200×200質量(kg)25本体800×550×500mmコック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
簡易クリーンスペース 新光化成簡易クリーンスペース新光化成
44,980税込49,478
1個
当日出荷
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
ADDLAドラフトチャンバー 新光化成ADDLAドラフトチャンバー新光化成
409,800税込450,780
1個
30日以内出荷
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)電源AC100V・50/60Hz付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
簡易ドラフトFDS-1 新光化成簡易ドラフトFDS-1新光化成
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
グローブボックス 新光化成グローブボックス新光化成
99,980税込109,978
1台(1台)
翌々日出荷
アクリル製のグローブボックスです。背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17外寸(mm)630×450×500内寸(mm)620×430×490コック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製簡易ビニールフード 新光化成塩ビ製簡易ビニールフード新光化成
45,980税込50,578
1個
17日以内出荷
金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
寸法(mm)500×700×500H塩ビ角パイプ30角カバー軟質PVC透明
グローブボックス 新光化成グローブボックス新光化成
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17コック2ヶ所(Φ8mm)外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
簡易ドラフトチャンバー 新光化成簡易ドラフトチャンバー新光化成
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
塩ビ製ドラフト 新光化成塩ビ製ドラフト新光化成
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様前面扉:スライド式、透明PVC製材質耐衝撃PVC寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85直径(Φmm)(排気口)100電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
グローブホックス 新光化成グローブホックス新光化成
99,980税込109,978
1台
24日以内出荷
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9845材質アクリル寸法(mm)(パスボックス)150×150×150質量(kg)25高さ(mm)480奥行(mm)480間口(mm)620
簡易ドラフトAF-01 新光化成簡易ドラフトAF-01新光化成(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9730材質塩化ビニール、アルミフレーム質量(kg)25高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)800電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1
グローブボックス(塩ビ) 新光化成グローブボックス(塩ビ)新光化成
129,800税込142,780
1台
24日以内出荷
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。仕様殺菌ランプ:なし付属品ガス置換コック:2個手袋:1双トラスコ品番459-9918材質塩ビ寸法(mm)(パスボックス)200×200×200質量(kg)27高さ(mm)500奥行(mm)550間口(mm)800
グローブボックス(塩ビ) 新光化成グローブボックス(塩ビ)新光化成
89,980税込98,978
1台
24日以内出荷
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9888材質塩ビ質量(kg)19高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
グローブボックス(アクリル・殺菌灯付) 新光化成グローブボックス(アクリル・殺菌灯付)新光化成
199,800税込219,780
1台
24日以内出荷
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。仕様殺菌ランプ:あり付属品ガス置換コック:2個手袋:1双トラスコ品番459-9900材質耐殺菌灯用アクリル寸法(mm)(パスボックス)200×200×200質量(kg)25高さ(mm)500奥行(mm)550間口(mm)800
グローブボックス(アクリル・殺菌灯付) 新光化成グローブボックス(アクリル・殺菌灯付)新光化成
149,800税込164,780
1台
24日以内出荷
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。仕様殺菌ランプ:ありパスボックス:なし付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9870材質耐殺菌灯用アクリル質量(kg)17高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
グローブボックス(アクリル) 新光化成グローブボックス(アクリル)新光化成
97,980税込107,778
1台
24日以内出荷
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9861材質アクリル質量(kg)17高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
交換用ダクトホースセット(KDS-1用) 新光化成交換用ダクトホースセット(KDS-1用)新光化成
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
セット内容ダクトホース3m(カフス・バンド付)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品