絞り込み
ブランド
  • 伸榮産業
  • モノタロウ(11)
  • アズワン(869)
  • エスコ(230)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ゴールドウイン(136)
  • ガードナー(123)
  • ミドリ安全(111)
  • 東洋リントフリー(109)
  • ADVANTEC(100)
  • 小津産業(78)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(75)
  • NEC三菱(68)
  • TexWipe(テックスワイプ)(66)
  • Canon(61)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • ケニス(57)
  • ホーザン(49)
  • コトヒラ工業(46)
  • アドクリーン(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立式ブース 伸榮産業組立式ブース伸榮産業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
組立式クリーンブース 伸榮産業組立式クリーンブース伸榮産業(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
器具保管庫 伸榮産業器具保管庫伸榮産業
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
扉開閉方式マグネットパッキン式棚間隔(mm)任意材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)キャスター径(Φmm)65材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
トレー レール付 伸榮産業トレー レール付伸榮産業
10,980税込12,078
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
網棚 スライドレール付 伸榮産業網棚 スライドレール付伸榮産業
12,980税込14,278
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
簡易型クリーンベンチ 伸榮産業簡易型クリーンベンチ伸榮産業
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)定格電圧(V)AC100定格電流(A)1風量(m3/min)1清浄度クラス100(ISO規格5)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
器具保管庫 伸榮産業器具保管庫伸榮産業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)ヒーター(W)520キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
クリーンドライボックス 伸榮産業クリーンドライボックス伸榮産業
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
バスケット レール付 伸榮産業バスケット レール付伸榮産業
5,798税込6,378
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
組立式暗室クリーンブース 伸榮産業組立式暗室クリーンブース伸榮産業
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED40W1灯×1基LED色清浄度クラス10000集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
組立式暗室ブース 伸榮産業組立式暗室ブース伸榮産業
219,800税込241,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
簡易型クリーンフード 伸榮産業簡易型クリーンフード伸榮産業
148,800税込163,680
1台
30日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット厚さ(mm)(本体)3風量(m3/min)1電気容量(A)(AC100V)1清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
ミニドラフト 伸榮産業ミニドラフト伸榮産業
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
アイボリー材質(本体)塩ビフィルター活性炭、除塵、プレ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240電気容量(A)(AC100V)0.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8適合ダクトΦ38×500L/フレキホースファン(排気)シロッコファン
組立式クリーンブース 伸榮産業組立式クリーンブース伸榮産業
339,800税込373,780
1台
20日以内出荷
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t外形寸法(mm)1500×2000×2000風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0風量(m3/min)3.0/5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000電気容量AC100V 1Φ 約50VA清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA換気回数(回/h)50回清浄度面積(m2)3
組立式クリーンブース KB-222 セイデンクリスタルカーテン 0.3t 伸榮産業組立式クリーンブース KB-222 セイデンクリスタルカーテン 0.3t伸榮産業
65,980税込72,578
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品