絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エスコ(1)
  • ケニス(1)
  • キッツマイクロフィルター(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

クリーンルーム用品 :「φ19」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン(2件のレビュー)
9,405税込10,346
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)1材質天然ゴム使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
ドーム型アクリル真空グローブボックス アズワンドーム型アクリル真空グローブボックスアズワン
498,000税込547,800
1個
当日出荷
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)754×570×625質量(kg)25アズワン品番3-4084-01
コンパクトスクラバー アズワンコンパクトスクラバーアズワン
459,000税込504,900
1台
翌々日出荷
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品