円座チェアーアズワン当日出荷から10日以内出荷
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。
座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
高いワークステーションでの作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン寸法(mm)(円座)Φ380×60質量(kg)6.5直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
無塵衣ロッカーアズワン当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
クリーンルーム用集塵機アズワン翌々日出荷
仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
ビアスムーザーアズワン8日以内出荷
ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。
その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。
この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。
この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。
コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。
使い方やアフターケアもとっても簡単。
あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。)
ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542アズワン品番67-8132-26
パールラスターヒワ吹4.0ボールアズワン8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ125×H60mm●材質:陶器●コード番号:BH1687アズワン品番67-8148-02
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
クリーンブースホーザン税込¥582,780¥529,800
フレーム一式ホーザン税込¥142,780¥129,800
遮光ブースホーザン税込¥659,780¥599,800
遮蔽ブースホーザン税込¥351,780¥319,800