クリーンルーム用品 :「クリーンルーム用テープ」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.114 材質ポリオレフィン 主な用途梱包用、目印用 粘着力(N/25mm)11.75 使用場所屋内 特性耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合クラス10000(目安)(グレード) 材質PE(ポリエチレン) 粘着力560g/cm
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.178 粘着力(g/10mm)560
1個
3,160 税込3,476
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マーカーで書き込むことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) グレードクラス100 寸法(m)1/2″×33 厚さ(μm)約0.127 アズワン品番1-3863-11
1巻
7,040 税込7,744
翌々日出荷

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.14 サイズ1″×33m 粘着力(g/10mm)225
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,290 税込1,419
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター 基材
1セット(10色×1巻)
9,405 税込10,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)16.5 基材PVC(塩化ビニル樹脂) テープ厚さ(mm)約0.152 粘着力(g/10mm)370
1巻
4,160 税込4,576
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE 幅(mm)50 緑/白 長さ(m)33 厚さ(μm)142 アズワン品番1-4763-28
1巻
5,445 税込5,990
当日出荷

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く貼り付きます。軟質塩ビなどにも糊残りしにくいタイプです。
1巻
446 税込491
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.126 長さ(m)25 滅菌
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-61
1箱(50巻)
22,400 税込24,640
7日以内出荷

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE 幅(mm)48 長さ(m)50 滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-6626-32
1巻
949 税込1,044
当日出荷

1箱(40巻)ほか
71,900 税込79,090
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れる養生テープ
アズワン品番61-0079-63
1巻
1,150 税込1,265
当日出荷

袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01 材質ポリエステル 透明 寸法3/4″×66m 粘着力335g/cm
1個
9,620 税込10,582
翌々日出荷

静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質ポリエステル 粘着力300g/cm 抵抗値1×106Ω
1個
6,830 税込7,513
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
1箱(50巻)
19,900 税込21,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50
1巻
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10巻)
26,900 税込29,590
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重包装になっています。 はがしたあとの糊残りがありません。
アズワン品番6-8259-11 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.109 サイズ2″×54m 粘着力(g/10mm)200
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷

基材にリサイクルPETを使用したテープで、サステナビリティの取り組みをサポート
仕様●ケース外寸:幅515×長さ215×高さ270mm●重さ:7.5kg アズワン品番68-1421-52
1ケース(50巻)
32,900 税込36,190
13日以内出荷

カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
1箱(50巻)
16,300 税込17,930
7日以内出荷

クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35 特性耐熱性
1個
5,841 税込6,425
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。
仕様テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm 材質本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PE サイズ(幅×長さ) 75mm×25m 厚さ(μm)160 表面抵抗値(Ω)10^9以下(粘着面は10^10以下)
1巻
9,790 税込10,769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります