22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
1袋(2枚)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン送風機 Φ300mm
酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。
仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。 アズワン品番67-7382-81
1個
177,408 税込195,149
7日以内出荷

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
1個
78,300 税込86,130
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
1個
88,400 税込97,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上) 付属品ACアダプター 寸法(mm)120×46.5×87 質量(kg)約0.21 ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1 測定方式光散乱方式 アナログ出力 電源電圧(V)12~24 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信:× 単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番4-3762-01-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:0.3以上 校正証明書一般校正
1個
114,400 税込125,840
16日以内出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 風速(m/s)(吐出)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm)0.5 パイプ径(Φmm)13 モーターACモータ 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。) 質量(kg)8.8(ユニット含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き 風速(m/s)約0.5 パイプ径(Φmm)13 シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番3-2021-01 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
101,970 税込112,167
翌々日出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 種別コンセント付き 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)420×440×450 質量(kg)約19 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番3-471-04 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
331,000 税込364,100
35日以内出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
80,500 税込88,550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番3-629-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700 税込86,570
当日出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 消費電力86/88W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm) 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s イオンバランス±30V以内 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) 除電時間(秒)5以下 サイズ(mm)700×500×550(765) アズワン品番3-390-06 イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
198,000 税込217,800
翌々日出荷

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール 質量(kg)約9 サイズ(mm)2100×2100×1800 アズワン品番4-4563-01
1個
199,000 税込218,900
22日以内出荷

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上) 付属品ACアダプター 寸法(mm)120×46.5×87 質量(kg)約0.21 ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1 測定方式光散乱方式 アナログ出力× 電源電圧(V)12~24 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi) 単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番4-3762-02-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:0.3以上 校正証明書一般校正
1個
128,500 税込141,350
16日以内出荷

工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
付属品ACアダプター USB Type-C(+5V) 寸法(mm)135×105×69.1 測定範囲Class1,000~100,000 質量(g)約510 測定方式光散乱方式 出力方式アラーム出力、アナログ出力 センサー60秒合計値 電源電圧(V)ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%) 機能温湿度計測機能 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485) 単位pcs/m3、pcs/cf、pcs/L アズワン品番4-6513-01 サンプリング方式ファンにより吸引 粒子径(μm)メイン0.5以上/サブ5以上 時間(s)データ更新:1
1個
245,000 税込269,500
翌々日出荷

不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
81,500 税込89,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。 その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。 この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。 この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。 コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。 使い方やアフターケアもとっても簡単。 あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。) ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542 アズワン品番67-8132-26
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
1個
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります