絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エスコ(6)
  • サンプラテック(3)
  • 三商(3)
  • キッツマイクロフィルター(3)
  • アラム(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ホーザン(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • アトム興産(1)
  • クニイ(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

クリーンルーム用品 :「6φ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブボックス (簡易型・ガスコック付) アズワングローブボックス (簡易型・ガスコック付)アズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5
簡易グローブボックス ドーム型 アズワン簡易グローブボックス ドーム型アズワン
39,600税込43,560
1セット
当日出荷
容易に組み立てができ、室内・外どこでも使用可能です。手軽にガス置換ができるΦ6mmチューブ用のポート付きです。手袋は止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。上部の作業スペースが広い簡易型!
材質本体/ウレタン、手袋/ラテックスゴム質量(kg)1.1サイズ(mm)880×570×510アズワン品番4-3896-01サイズ(Φmm)手袋ポート:内径/130、外径/150
二重真空用排気ゴム管 アズワン二重真空用排気ゴム管アズワン(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個(1m)
当日出荷
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン(2件のレビュー)
1,980税込2,178
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)1材質天然ゴム使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
グローブボックスコンパクト アズワングローブボックスコンパクトアズワン
88,800税込97,680
1個
当日出荷
仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き付属品グローブボックス用手袋×1双寸法(mm)400×400×400※取手除く。質量(kg)6材質(本体)PMMA(アクリル)型番CGBアズワン品番1-1621-01
軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ アズワン軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
翌々日出荷
手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
207,000税込227,700
1台
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
225,000税込247,500
1台
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
グローブボックスコンパクト アズワングローブボックスコンパクトアズワン
146,000税込160,600
1個
当日出荷
仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個付属品グローブボックス用手袋×1双寸法(mm)410×400×408型番CGB-Sアズワン品番2-809-01
シリコン排気管 アズワンシリコン排気管アズワン
5,495税込6,045
1本(1m)
翌々日出荷から17日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
避難袋 セット アズワン避難袋 セットアズワン
50,193税込55,212
1個
4日以内出荷
仕様●セット内容:ミニケムラー1個、保護メガネ1個、ルミカライト2本、ロープ6mmΦ×4m1本、収納バッグ1個アズワン品番67-7378-69
吸引パイプ共通チューブ アズワン吸引パイプ共通チューブアズワン
2,490税込2,739
1本
6日以内出荷
S-SP200、S-SP適合吸引チューブ オートクレーブ滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ:Φ8.4×Φ6mm×1mアズワン品番67-8735-48

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

46φ特集
おすすめ人気ランキング
クリーンルーム用品