16ページ目: クリーンルーム用品
リントの出にくい繊維を使用し、埃の出にくい特殊な構造をしています。
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%
材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス
寸法(mm)175×90
タイプ耳かけ
アズワン品番4-2081-01
1箱(50枚)
¥4,455
税込¥4,901
当日出荷
実験室、精密機器製造現場などの出入り口に。小さなホコリや汚れを吸着、異物混入対策に。シートをめくると新しい粘着面になり、すぐ使用できます。フィルム角に連番表示タグ付きでマットの残り枚数を一目で確認。1シート30枚(10シート入り、300枚セット)。
用途ホコリや汚れを吸着、異物混入対策。
材質PE(LDPE)
色ブルー
クリーンルーム用無塵紙タックです。
サイズA4
色ブルー
坪量(g/m2)64
アズワン品番61-3778-04
1冊(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)1.8
集塵容量(L)約1.6/個
機能集塵袋取替警告機能付き
付属品壁掛用金具
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
サイズ(inch)9×9
適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)
材質ポリエステル100%
アズワン品番1-6920-01
1袋(75枚×2袋)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕えるワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。
種別CP
寸法(mm)240×240
サイズ平判
アズワン品番61-0085-43
1箱(10枚×10袋)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく安定した電気特性。
サイズA4
アズワン品番61-3778-16
1冊(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから胸や脚部にかけて凍傷・火傷から守り、快適に作業できます。首と腰にサイズが調整可能なベルト付きです。冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。 100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
TGK品番0007872111
サイズL
アズワン品番62-3617-83
1組
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ細
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
寸法(mm)600×900
積層枚数(シート)40
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。
AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。
天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。
樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター
トラスコ品番493-1904
材質ABS樹脂
寸法(mm)260×260×149
質量(kg)約3.2
電源AC100V 50/60Hz 36/38W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター抗菌・防臭HEPA
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
交換用抗菌・防臭HEPAフィルター
仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
フィルターサイズ(mm)450×450×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1425-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
雨垂れ防止溝が付いたアメリカンタイプのヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き
材質ABS樹脂
種類アメリカン
規格厚生労働省保護帽検定合格品
頭囲(cm)55.5~61
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)1
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状円錐型
寸法(mm)6
材質(軸)国産樺材
1パック(40本)
¥479
税込¥527
当日出荷
テイジン最先端技術によって生み出された超極細繊維を使用しているクロスです。
この超極細繊維はナイロンとポリエステルを原料としたコンジュゲートヤーンです。
用途クロス
寸法(mm)110×150
1枚
¥79
税込¥87
当日出荷
ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。
吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに
長さ(mm)75.5
エスコ品番EA109DY-10
材質コットン
ヘッド径(Φmm)3.2
1箱
¥925
税込¥1,018
当日出荷
長繊維を使用し、拭き取り、吸水性に優れています。不織布と比べて拭き取り面からの発塵が少ないです。クリーンパック「クラス100」で洗浄し、パッキングされています。
用途クリーンルームでの拭き取り作業。
色ホワイト
無塵紙ベースの上部に、超弱粘の粘着剤を使用しています。
きれいにはがれ、糊残りがありません。
色ブルー
寸法(縦×横)(mm)105×72
1ケース(50枚×30冊)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
材質ヘッド/PET(ポリエステル)、ナイロン分割繊維(マイクロファイバー)、柄/PP(ポリプロピレン)
集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。
取るミングシリーズにお使いいただけます。
品名高性能集塵フィルター(1枚入)
型番TR-04-011
アズワン品番2-5847-14
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質表面/ベンコット(R) 、吸水層/高吸水ベンコット(R) 、背面/防水フィルム
セット内容ツール×2本・クロス×40枚
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)300×350×90
接続口径(Φmm)Φ75
アズワン品番3-4064-13
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。
長さ(m)9
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル
色青
入数(枚)1000
強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。
色イエロー
内径(Φmm)25
超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズフリー
総丈(cm)85
裾幅(cm)69
仕様男女共用
材質ポリエステル
質量(g)70
規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)26.5
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番811-1691
質量(g)615
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
アズワン品番64-8054-86
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ
サイズ(cm)28
足幅EEE
機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番811-1664
形状ローカット
質量(g)590
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。