4,282件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパのベストセラー。衛生品質管理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎます。ツバも不織布です。
サイズフリーサイズ 材質不織布 TKG品番9-1490-1701 TKG品番(2017)6-1334-1701
1箱(100枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。 裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル 厚さ(mm)約0.3 入数(双)10 機能耐摩耗性・透湿性 左右区別左右兼用 クラスクラス100対応
1袋(1双×10袋)
5,435 税込5,979
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ベルタシューズ
通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
種類クリーンシューズ 材質(アッパー)人工皮革 機能通気性、クッション性、静電気防止 材質(底部)PU(ポリウレタン) 抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満 靴タイプサンダル
1足
3,750 税込4,125
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア 静電リフィル
導電パイプファイルに使用できます。
サイズA4(30穴用) 材質ポリプロピレンフィルム 厚さ(μm)70 表面抵抗値(Ω)109~11 アズワン品番1-3932-01
1袋(100枚)
7,060 税込7,766
当日出荷

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 機能伸縮性 全長(cm)13 材質/仕上ナイロン100% トラスコ品番286-8938 質量(g)80 入数(双)10 手のひらまわり(cm)17 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応 指タイプ半指タイプ
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.6 材質/仕上ナイロン100% ホワイト 入数(双)10 機能伸縮性 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
1袋(10双)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
用途食品工場。一般ビル空調用。 タイプ流出側 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。
ホワイト 足幅3E 材質(筒部)ポリエステル 種類クリーン静電セーフティシューズ 材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル 標準質量(g/片足)415(26.0cm) 機能静電 JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程 仕様クリーンパック 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) ホワイト 入数(枚)100 全長(cm)29
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

端面ヒートカット処理によりリントの発生を最小限に抑えています。発じん・残留イオンが非常に少なく、高い吸収性を備えています。ソフトエッジ効果によりちり・ホコリや油汚れを除去します。
用途クリーンエリア用ワイピングクロス。 クラス100 材質ポリエステル ホワイト ISO規格ISO Class5 (FEDクラス100)
1ケース(10枚×10パック)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 軸径(Φmm)5 材質導電性ポリプロピレン(PP) 質量(g)19 表面抵抗値(Ω)109
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リントフリーヒジガード ホワイト
低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒジ当てです。 ヒジに掛かる負担を軽減させます。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
ホワイト サイズL 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 トラスコ品番331-3166 質量(g)30 アズワン品番1-9718-01
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

分割超極細繊維が逆汚染を防止します。 端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。 パーティクル・残留イオンを極力排除します。
用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。 クラス10 仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様 材質ポリエステル100% ホワイト
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気がペールの中に溜まりません。 フタがワンタッチで開けられるボタン式です。 静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。
容量(L)40 トラスコ品番307-3106 質量(kg)2.23 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×299×584 表面抵抗値(Ω)103~6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm)116 六角対辺(mm)8 材質アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,090 税込8,899
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
1個
7,340 税込8,074
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン除塵フード
アズワン品番2-7885-01 寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用 種別簡易マスク 材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロン アズワン品番9-1039-01 クラスクラス100
1枚
891 税込980
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
材質天然ゴム(パウダー微小付) 厚さ(mm)0.09±0.03
1袋(1000枚)
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。 グリッド導電系により超低電位を実現しました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7% グレードクラス100
1枚
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。 紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のスリッパです。
用途静電気対策 種類クリーンシューズ 機能導電性 抵抗値104~106Ω RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスリッパ
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー 仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析) 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布 形状プリーツ型 入数(枚)100 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ耳かけ
1パック(100枚)
4,498 税込4,948
欠品中

クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に 種別クリーンパック:無 材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付) ダークグレー 間口(mm)560 張地導電性ビニールレザー 機能座面昇降機能:ガススプリング 座幅(mm)430 導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω 表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω 座奥行(mm)410~450 ISO規格クラス100 グリーン購入法適合
1脚
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女共用コート。スラックス、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
混率(%)ポリエステル100(導電繊維9mmストライプ)
1着
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シールド用途や静電気対策に適しています。
材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン) 厚さ(μm)50±5 耐熱温度(℃)≦100 表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12
1巻
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100本)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
材質PET不織布 タイプ机上・床用 寸法(幅Wmm×長さLm)320×20 接着剤アクリル系 巻芯径(Φmm)Φ38 アズワン品番9-5010-20
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

ハナキゴムハナローブ
酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。石油系の油に使用できます。導電性に優れていますので、静電気対策用として使用できます。静電気対策用のCSM製導電手袋です。耐オゾン性がよく、強酸や強アルカリの使用に適しています。強酸・強アルカリを使用する洗浄作業。レンズ、ショットブラスト、基盤、エレクトロニクス等を扱う作業に適しています。
材質CSM(ハイパロン) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)360 アズワン品番6-6126-11 抵抗値(Ω)1.0×10^9
1双
7,198 税込7,918
翌々日出荷

開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50
1巻
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
ライトブルー 枚数1冊:250枚 坪量(g)72/m2
1冊(250枚)
2,770 税込3,047
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚 アズワン品番68-1851-70
1箱(25枚)
8,090 税込8,899
翌日出荷

極薄タイプだから、より脱ぎはめスムーズでごわつきにくい。より通気性に優れ、汗ムレ軽減。
1袋(10双)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。100m巻となりますのでコスト削減に大きく貢献できます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤アクリル系 材質(コア)PE製
1セット(5巻)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります