23ページ目: クリーンルーム用品
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
翌々日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具
容量(L)集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)1.3
仕様集塵袋取替警告機能付
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。
アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)
表面抵抗(Ω)108
ボックスはクリーンペーパーを使用しています。
優れた吸液率と吸液速度を誇っています。
高度なクリーンルーム内のワイピングに適します。
寸法(mm)100×210
クラス1000~10000
仕様連続取出タイプ
材質セルロース100%
アズワン品番7-662-01
1ケース(300枚×48箱)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
仕様2/3ツイルボアレス構造織物
材質プリータ(R)Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス100
吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。
リントフリー性に優れています。
静電気の心配もなく焼却も簡単です。
フラットガード機で手触りが柔らか。
材質コットン100%
座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03
寸法(mm)385×390×535~625
材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。
クラス100でクリーンパックしています。
アズワン品番1-7952-01
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
サイズフリー
質量(g)95
入数(枚)1袋(10双)
入数(双)10
機能伸縮性
全長(cm)約14
中指長(cm)1.7
手のひらまわり(cm)17
手の平幅(cm)8.5
ゲージ数15ゲージ
1袋(10双)
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。
16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。
γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
アズワン品番1-9180-01
材質キュプラ67%・ナイロン33%
入数(双)10
全長(cm)18.5
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)18
1袋(10双)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。
糊残りがありません。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.14
サイズ1″×33m
粘着力(g/10mm)225
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。
クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。
ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。
幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm)38
材質ポリエチレン/不織布
色白
厚さ(μm)(総厚)110
粘着剤アクリル系
粘着力(g/25mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな風合いと低価格で幅広い用途に使用できます。
不織布からワンランクアップを検討されているなら最適です。
吸収性と拭取りに優れています。
二辺はレーザーシールされており発塵を抑えます。クラス1000~10000
サイズ(inch)9×9
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33
厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
材質ビニール(PVC)
内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)30~33(mm2)
伸び(%)118~138
粘着力(g/25mm)1000(公差±100)
表面抵抗値(Ω)1×106~1010
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
クラス100
タイプ編物
引張強度(N/25mm)(タテ)428、(ヨコ)138
化学組成ポリエステル60%、ナイロン40%
目付(g/m2)155
保水率(%)300、5sec後
布厚さ(mm)0.36±0.03
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)
機能耐熱
材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル100%
耐熱温度(℃)(素材)500
手のひらまわり(cm)29
材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%
クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。
用途粉じん対策
色白
仕様ゴム入
TGK品番532-87-04-51
トラスコ品番380-0148
種別キャップ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1パック(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)12.7
特性耐油、耐水、耐酸性
クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)6.35
ツバ付きの実用タイプ。
通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。
メガネスリット付。
また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すきまをつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
色白
仕様ツバ付き、洗濯可
材質上部/綿ブロード
種類フルフード
機能通気性、伸縮性
生地ブロード
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。
汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
粘着剤アクリル系
摩耗を進行させる化学的沈殿物、フォトレジスト、溶媒などを取除く研磨スポンジです。
頑固な汚れに対応し、強力な消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。
洗浄度クラス10~100000対応クリーンルーム用
Dクイック用のステンレス板です。プレート下部にはローラーを外しやすいようにテフロンテープが付いています。Dクイックプレートに貼り付けて使用する場合は、丸洗い可能です。
用途Dクイックを直接貼り付けるのが難しい場所への設置に
材質プレート(ステンレス)/テフロンテープ(PTFE含侵ガラスクロス、シリコーン系粘着剤)
厚さ(mm)1.5
サイズ(mm)360×250
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
捕集効率に優れた低発塵マスクです(接着剤不使用)。クリーンルーム用に1枚ずつ個別包装されています。フィルタ用に開発された超極細繊維不織布を使用しています。吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。
入数(枚)50/箱 (1ずつ個包装)
構造3層 不織布(コットン ベンリーゼR) ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム
大きさ170×90mm 3段プリーツ
捕集効率(%)97.7(試験粒子平均3μm)
弱粘着タイプの除塵粘着マットで、靴の裏に付着したホコリやチリの侵入を防ぎます。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
材質ポリエチレン
色ブルー
大きさ600×900mm
粘着力弱粘着
フィルム厚さ(μm)50
オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質エンジニアリングプラスチック
色白
ヒール(mm)45
体積抵抗値1.0×10^5~10^8Ω
EA-8はスタンダードタイプの不織布を使用して断裁面からの発塵を抑えた仕様のワイパーです。AZ-8はCLASS 4で使用されるスーパーCNと同じ不織布(セルロース70%+PET30%)を使用しています。★スタンダードタイプの不織布を使用して断裁面からの発塵を抑えた仕様のワイパーです。
材質セルロース100%
寸法(mm)300×250
アズワン品番66-0022-85
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
つけ心地が良く軽作業に適しています。
材質手の平部/ニトリルゴム、繊維部/ポリエステル
ゲージ数13ゲージ
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
インク色黒/赤
表面抵抗10^5Ω/□≦
アズワン品番66-0033-57
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
ISOクラス3クリーンルームグレードに適しています。滑りにくいTackyな仕上げ。天然ゴムラテックス不使用。使用中の気拡散性あり。二重包装。左右兼用、テクスチャー加工の指先、ビーズの袖ロ。
厚さ(mm)0.16
長さ(cm)12インチ(30
100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%)
厚さ(mm)0.56
色ホワイト
質量(g)50
組織ニット
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。