26ページ目: クリーンルーム用品
光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。
素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)
グレード(目安) クラス10
ボリューム感のある長繊維不織布を使用しており、繊維の脱落が少なく、異物混入の心配がありません。 不純物がほとんどなく、レンタルタオルやレーヨン系不織布の代替に最適です。
材質セルロース100%
シートサイズ(mm)340×300
形態4ツ折
1箱(100枚×4袋)
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
シックな味わい深さを表現したB5サイズ26穴バインダー
幅(mm)216
サイズB5
高さ(mm)279
奥行(mm)27
収容数90~110枚
中紙10枚
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア
寸法(mm)304×86.6×45.1
電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザー
データメモリ最大100回
粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上
アズワン品番2-5150-01
受光素子フォトダイオード
インターフェイスRS-232C
個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
¥389,800
税込¥428,780
12日以内出荷
柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
サイズML
材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン
全長(mm)230
アズワン品番3-6076-13
入数1袋(10双入)
1袋(10双)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
全長(mm)2500
材質綿
質量(g)約445
入数1箱(1本入袋×40袋)
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質メタ系アラミドポリエステル
厚さ(mm)10
長さ(m)20
風速(m/s)1.0(ろ過)
耐熱温度(℃)180
坪量(g/m2)120
難燃性有り
設置場所給気、耐熱
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)88
作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200
給塵量(g/m2)500
粗塵区分粗
1本(20m)
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
超極細繊維を使用した高密度平織のワイピングクロスです。優れたワイピング性と寸法安定性が特徴です。
クラス100対応の「CCクリーンクロス」(端面ヒートカット)と一般環境用の「MCクロス」(端面縫製)があります。
ステンレスでシンプルなデザインのゴミ箱です。いろんな場所にご使用いただけます。
材質ステンレス
サイズL
質量(g)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×400
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
粘着ロール(別売)をセットすることで、指先や手の平のゴミを容易に除去できます。
製品へのゴミ付着リスクを低減し、異物混入対策につながります。
材質PE(ポリエチレン)・ステンレス
寸法(mm)【粘着ロールサイズ】内径Φ38×幅160まで
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×120
アズワン品番4-830-01
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
消毒マットF(ファブリック)の替えマットのみです。消毒マットFのマットベースをお持ちの方で替えマットのみが必要なかたはこちらをご注文ください。
用途消毒マットF(ファブリック)用の替えマットです。
寸法(mm)850×700
材質表:PP/裏:PET
商品タイプ替えマットのみ
1セット(15枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
【現場のHACCP対策に!】高度な衛生管理を必要とする現場で、少ない薬剤で効果的に除菌が出来ます。替えマットに薬剤をしみこませてご使用ください。替えマットが傷んだら交換が可能です。
用途加工場や製造室などの入り口で、衛生管理が必要な現場でご使用ください。薄型なので、扉に引っ掛りにくいです。
寸法(mm)900×745
材質マットベース:NBR
商品タイプベース+替えマットセット
注入量(mL)1500~3000
1セット(15枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650 (電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)0.3、0.5、5.0
標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
データ形式CSV、最大10000個
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。
材質フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
色青
内径(Φmm)76
厚さ(μm)45±5
寸法(幅W×長さL)(mm)320×20
粘着力(g/25mm)300±50
表面抵抗10^11Ω/□<
アズワン品番1-4834-62
適合ハンドル1-4760-11
1本
¥7,220
税込¥7,942
当日出荷
グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗1011Ω/□≦
リヨセル70%/ポリエステル30%の素材でバインダーを使用せず不純物の少ないワイパーです。独自のクロスレイヤー製法で強度と摩擦耐性を高めています。クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しています。
種別CL-25C ボトルタイプ
寸法(mm)250×250
サイズ4内折
アズワン品番61-0085-30
1箱(100枚×30袋)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
吸水性の高いナイロン100%のインナー手袋。成型手袋の下ばきに最適です
サイズLL
アズワン品番61-0132-06
1パック(100双)
¥20,880
税込¥22,968
欠品中
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)700×500×550
ダクト径(Φmm)Φ38
アズワン品番3-392-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m)33
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
色ブルー
積層枚数(シート)40
分割繊維が良好な拭き取り能力を発揮します。特殊な編み製法により、どの方向に拭いても良く拭き取れます。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。
材質ポリエステル70%・ナイロン30%
包装形態スタック包装
質量(g/m2)103
切断方法超音波カット
銀イオンを使用している為、臭い手荒れを抑えます。クリーンルーム用手袋のインナー手袋としてもご使用できます。
シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好です。マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能です。
速乾性がありますので、ムレやすいキャップをこまめに洗濯して衛生的に保てます。立体型は髪型が大きく崩れることを防ぎ、丸型は襟足まですっぽりと包みこめる形状です。
材質ナイロン
かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないインナーフードです。耳を出すことができますので、眼鏡を耳に直接掛けることができます。
種別M
アズワン品番3-5399-01
1枚
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
種別160×160×101
アズワン品番3-6807-01
1個
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。
用途製造エリアの床・壁・天井清掃
セット内容ツール2本、クロス40枚
サイズ(cm)45
1セット
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き
材質ABS樹脂
質量(g)345
種類アメリカン
規格厚生労働省保護帽検定合格品
機能ライナー付、通気孔付
頭囲(cm)55.5~61
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズM
仕様洗濯可
種別耐切創手袋 フルコート
材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング
全長(mm)245
規格CEマーク取得品
アズワン品番1-265-02
耐切創性カットレベル5
1双
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。