クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,263件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットフード アズワンフィットフードアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷から12日以内出荷
かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないフードです。汚れ落ちが良く洗濯性に優れています。面ファスナーを使用していないので衛生的です。めがねを使用しても帽子とこめかみ部分に隙間ができません。帽子を着用したままマスクの着脱ができます。
使い捨て頭巾 ヘルメット対応 アズワン使い捨て頭巾 ヘルメット対応アズワン
4,090税込4,499
1袋(10枚)
当日出荷
頭全体を包むので、粉塵などを防ぎ、薬剤散布等にも使用できます。ヘルメットの上から被ることができます。
アズワン品番3-4752-02
使い捨て頭巾 標準 アズワン使い捨て頭巾 標準アズワン
2,790税込3,069
1袋(10枚)
翌々日出荷
頭全体を包むので、粉塵などを防ぎ、薬剤散布等にも使用できます。
アズワン品番3-4752-01
耐切創手袋 アズワン耐切創手袋アズワン
2,400税込2,640
1双
当日出荷
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%全長(mm)285タイプロング型規格耐切創レベル5(規格EN388)アズワン品番3-6146-02
耐切創手袋 アズワン耐切創手袋アズワン
1,440税込1,584
1双
翌々日出荷
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%全長(mm)220タイプショート型規格耐切創レベル5(規格EN388)アズワン品番3-6146-01
シリコン5本指手袋 アズワンシリコン5本指手袋アズワン
7,590税込8,349
1枚
翌々日出荷
掴む・持つ等の作業が容易です。耐水・耐熱性に優れています。左右どちらの手でも使用可能です。
仕様滑り止め加工材質シリコンゴム全長(mm)約395耐熱温度(℃)-30~+220アズワン品番3-5957-01
クリーンフラットモップ アズワンクリーンフラットモップアズワン
3,762税込4,138
1個
当日出荷
種別交換用モップアズワン品番3-6573-11
スクイージー 日本バイリーンスクイージー日本バイリーン
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
アルミニウム製のため、軽量です。
仕様ハンドル種別Vileda(R)ハンドル材質ハンドル/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(トップグリップ)・PP(ポリプロピレン)(中間グリップ)・溶接アルミニウム(柄)寸法(mm)全長1000~1800アズワン品番3-6049-02
ファーマモップ 大日貿易ファーマモップ大日貿易
13,980税込15,378
1セット(10枚)
5日以内出荷
内側にはスポンジが入っているため、保液性が高いです。
種別モップカバー 10枚入アズワン品番3-5474-11
クリーンルーム用チェア アズワンクリーンルーム用チェアアズワン
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
カンタムワイパー(Vectra(R) TexWipe(テックスワイプ)カンタムワイパー(Vectra(R)TexWipe(テックスワイプ)
9,298税込10,228
1袋(50枚×2個)
翌々日出荷
吸水性に優れています。柔らかい質感です。脱イオン水、イソプロピルアルコール及び他の溶剤と共に使用することができます。
寸法(mm)230×230材質ポリエステル100%アズワン品番3-6997-01
カバーマックス 大日貿易カバーマックス大日貿易
3,898税込4,288
1袋(10枚)
5日以内出荷
スポンジをワイパーで包んでいるため、保液性が高く、拭取り清掃などに適しています。
種別10枚入材質外層/ポリエステル、スポンジ/PU(ポリウレタン)サイズ(inch)10×10アズワン品番3-5482-01
ワイプオール60570 アズワンワイプオール60570アズワン
3,230税込3,553
1袋(50枚)
翌々日出荷
水や溶剤を浸透させても強度に優れています。吸収力は布以上で、糸クズやケバも出にくいです。
種別(25kGyγ線滅菌済)アズワン品番1-1425-02
ラボノート アズワンラボノートアズワン
5,060税込5,566
1冊
翌々日出荷
防水性・耐薬性のあるハードカバーです。周期表・変換表が記載されています(英語表記)。
寸法(mm)218×281
マルチドラフトMD-1N アズワンマルチドラフトMD-1Nアズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
バイトン(R)グローブF284 アズワンバイトン(R)グローブF284アズワン
34,980税込38,478
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
耐油性・耐溶剤性(芳香族・脂肪族・ハロゲンを含む溶剤)に優れています。
材質バイトン(R)(フッ素ゴム)厚さ(mm)0.7全長(mm)360
アズセーフ アズワンアズセーフアズワン
1,490税込1,639
1双
当日出荷
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL仕様洗濯可種別耐切創手袋 フルコート材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング全長(mm)255規格CEマーク取得品アズワン品番1-265-01耐切創性カットレベル5
T フリーバッグ ターナー色彩T フリーバッグターナー色彩
350税込385
1個
3日以内出荷
S.M カラーマスター 基本12色Aセット サムトレーディングS.M カラーマスター 基本12色Aセットサムトレーディング
2,400税込2,640
1セット
10日以内出荷
ノア 2PLY白 小津産業ノア 2PLY白小津産業
13,980税込15,378
1セット(1200枚)
9日以内出荷
古紙パルプを使用しています。エンボス加工を施した2枚合わせでボリュームがあります。ぬらしても丈夫で耐水性に優れたワイパーです。
用途水や機械油の拭取りに。材質パルプ仕様4つ折りタイプ、パルプ100%トラスコ品番828-3183質量(kg)8シートサイズ(mm)330×3302018年トラスコ掲載ページ9 0406
ステンレスハンガーラック台付き TRUSCOステンレスハンガーラック台付きTRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
さびにくいステンレスハンガーラックです。小物を置く事が出来る便利な台付きです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。仕様組立品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2000奥行(mm)4002018年トラスコ掲載ページ10 1046
衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業衣類用ダストクリーナーコトヒラ工業
189,000税込207,900
1台
3日以内出荷
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
127,000税込139,700
1台
当日出荷から10日以内出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
簡易クリーンスペース ケニス簡易クリーンスペースケニス
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
ADDLAドラフトチャンバー 新光化成ADDLAドラフトチャンバー新光化成
409,800税込450,780
1個
30日以内出荷
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)電源AC100V・50/60Hz付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
卓上型ドラフトチャンバー ケニス卓上型ドラフトチャンバーケニス
369,800税込406,780
1個
当日出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製付属品20W照明材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)90電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)風速(m/s)0.64/0.67外寸法(mm)880×550×1225
フラットシールド穴有 PA008BS ゴールドウインフラットシールド穴有 PA008BSゴールドウイン
22,980税込25,278
1セット(10枚)
32日以内出荷
PA1484の異物混入防止フード専用のシールドです3点のボタンで隙間なくしっかり固定し、製品への体毛落下を防止します
仕様ボタン3個付材質ポリカーボネート適合(目安)クラス1000~サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
お掃除綿棒 お試しセット SK11お掃除綿棒 お試しセットSK11
229税込252
1セット
当日出荷から翌々日出荷
年末の清掃や、日々のお掃除に便利な、お掃除用綿棒です。耳かき綿棒に比べ、綿球が硬く、作業中に綿くずが出にくい仕様になっています。 色々な形状・長さをセットにしたお試し用セットです。清掃作業以外にも、車・バイクなどのメンテナンスにも使用出来ます。 プラモデル製作時の、塗料の塗り作業、余分な塗料の拭き取りなどにも使えます。
用途細かい部分の清掃作業。材質(軸)紙、木
マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロスマイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)橋本クロス
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
用途クリーンルーム内でのふき取りに寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3201材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.3質量(kg)0.34長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
クリーンニット CN9×9S 9in×9in(100枚/箱) 橋本クロスクリーンニット CN9×9S 9in×9in(100枚/箱)橋本クロス
6,498税込7,148
1箱(100枚)
当日出荷
ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
寸法(inch)9×9仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9921材質ポリエステルニット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)1.3長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)225横(mm)225
器具保管庫 伸榮産業器具保管庫伸榮産業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)ヒーター(W)520キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
器具保管庫 伸榮産業器具保管庫伸榮産業
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
扉開閉方式マグネットパッキン式棚間隔(mm)任意材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)キャスター径(Φmm)65材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
クリーンドライボックス 伸榮産業クリーンドライボックス伸榮産業
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
バスケット レール付 伸榮産業バスケット レール付伸榮産業
5,798税込6,378
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
網棚 スライドレール付 伸榮産業網棚 スライドレール付伸榮産業
12,980税込14,278
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
フォーメーションフード本体 サンプラテックフォーメーションフード本体サンプラテック
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板型番26942外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
0.6x0.9m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート) エスコ0.6x0.9m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
材質ポリエチレンフイルム仕様60枚層(厚み3.5mm)エスコ品番EA997RE-15寸法(mm)600×900
0.6x0.9m/3.6mm 強粘着マットシート(帯電防止) エスコ0.6x0.9m/3.6mm 強粘着マットシート(帯電防止)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
透明材質ポリエチレンフイルム仕様60枚層(厚み3.6mm)エスコ品番EA997RE-13寸法(mm)600×900
1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑) エスコ1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)エスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
材質NBR(ニトリルゴム)エスコ品番EA997RB-2厚さ(mm)2長さ(m)2機能除電表面抵抗(Ω)1.5×10^5幅(m)1
抗菌フィルター排気用 三共空調抗菌フィルター排気用三共空調
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら