クリーンルーム用品 :「アトム興産 転写シート」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
1袋(50層×10シート)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り 付属品専用軸1本 材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP 表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
1箱(24本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm)116 六角対辺(mm)8 材質アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330 材質表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm)表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
1箱(5パッド×50枚)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm)73 先端径(mm)2.5 トラスコ品番329-5516 質量(g)20 質量(g/本)1.00 質量(g/袋)20
1袋(20本)
839 税込923
当日出荷

アトム興産ペタローラー
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様樹脂グリップ 材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 抵抗値(Ω)108
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω)108
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ) 材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA) 粘着力(N/cm2)約7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に ローラー幅(mm)110 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) トラスコ品番511-6350 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 質量(g)291 ローラー径(Φmm)30 抵抗値(Ω)108
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ) 材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm) 粘着力(N/cm2)約7
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195 材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤 質量(g)480 厚さ(μm)80(±2) 積層枚数(シート)50 粘着力600±100g/inch RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15パッド×50枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアローラー転写シート
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)240×330 材質紙、粘着紙 タイプ標準 厚さ(μm)【シート】230 粘着力(g/25mm)1200 アズワン品番1-4800-51
1箱(10シート)
39,500 税込43,450
翌々日出荷

クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上粘着紙 幅(mm)240
1冊(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります