クリーンルーム用品 :「ガスバーナー クリーンベンチ」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
前面扉は作業しやすい角度に傾斜が付いています。
電子着火式ガスバーナーとフットスイッチが標準で付属しています。
仕様(メインフィルター)低圧損型HEPAフィルター、プレフィルター/丸型サランネットフィルター、(集塵効率)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
付属品電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付き)
材質本体・背板/鋼板(焼付塗装仕上げ)、作業面/ステンレス(SUS304)、前面扉/強化ガラス3t
寸法(mm)(ワークエリア)860×510×555
質量(kg)約60
消費電力(W)約90
電源AC100V 50/60Hz
処理風量(m3/min)約8.0
殺菌灯15W×1個
照明(LED)8.2W×2個
清浄度ISOクラス5
吹出風速約0.34m/sec
外寸法(mm)1000×550×825
アズワン品番3-7749-02
コンセント(サービス)100V 10A×1個
1台
¥819,800
税込¥901,780
30日以内出荷
クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。 コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
仕様前面扉:スライド式、ポリカーボネート、開高0・100・200・340mm、4段、取外し可能
付属品15W照明灯、15W殺菌灯、コンセント、ガス管用穴、専用ガスバーナー用コンセント
材質本体/鋼板製焼付塗装、作業台/ステンレスSUS304
寸法(mm)880×516×820
質量(kg)50
電源AC100V・50/60Hz・95W
風速(m/s)0.3~0.4、垂直気流
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.97以上(0.9μm粒子にて)
作業面サイズ(mm)852×453×585(間口760)
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源AC100V・50/60Hz
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。