クリーンルーム用品 :「ニトリル手袋 黒」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
仕様●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番65-9253-09
1双
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番65-9253-08
1双
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
アズワン品番65-9252-95
1双
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C
アズワン品番65-9252-99
1双
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
丈夫で、手首までカバーするロングタイプ。[農業]。[清掃・サービス業]。[運輸・物流業]。[機械工業]。[精密機械工業]。「ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ」の3双パックです。ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。手首部分の露出を防ぐロングタイプです。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[石油・化学関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [こぶしまでコーティング]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):26●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):48
アズワン品番65-9578-74
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
。使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):53.5
アズワン品番65-9578-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。