クリーンルーム用品 :「ヘアー取るミング」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。
電源AC100V
1台
179,800 税込197,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘアーブラシ部は簡単に取り外せます。 ヘアー取るミングでブラシに付いたふけや、毛髪を吸い取ったりするのが簡単です。
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

三共空調毛髪除去器
ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具 容量(L)集塵袋:約1.6/個 ホース長さ(m)1.3 仕様集塵袋取替警告機能付
1個
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。 材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ) 高さ(mm)455 奥行(mm)180
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



使用後のマイブラシを本ボックスに戻すことで殺菌・保管が行えます。
タイプ20人用
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷

見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。
用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど 電源AC100V
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hz ホース長さ(m)1.8 集塵容量(L)約1.6/個 機能集塵袋取替警告機能付き 付属品壁掛用金具
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。 取るミングシリーズにお使いいただけます。
品名高性能集塵フィルター(1枚入) 型番TR-04-011 アズワン品番2-5847-14
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。 本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番496-3067 質量(kg)55 材質(本体)鋼板 電源AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220 消費電力(kW)0.66 集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上) 塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷

毛髪・塵埃除去器(取るミング)の置台です。壁掛け出来ない場所などに
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番458-6786 材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg)200 高さ(mm)2058 奥行(mm)1000 間口(mm)1060 電源(V)AC100 消費電力(W)500 風量(m3/min)7 吹出風速18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg)25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 材質(本体)スチール/焼き付け塗装 電源(V)AC100
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6751 質量(kg)40 高さ(mm)1500 奥行(mm)200 間口(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)275 処理風量(m3/min)5.4 吹出風速26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります