クリーンルーム用品 :「ポータブルエアーシャワー」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番458-6751
質量(kg)40
高さ(mm)1500
奥行(mm)200
間口(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)275
処理風量(m3/min)5.4
吹出風速26.1m/s
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)25
ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様(消耗品)プレフィルター
トラスコ品番458-6778
適合本体KAS-P04
質量(g)30
1台
¥12,980
税込¥14,278
20日以内出荷
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番458-6786
材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)200
高さ(mm)2058
奥行(mm)1000
間口(mm)1060
電源(V)AC100
消費電力(W)500
風量(m3/min)7
吹出風速18m/sec
1台
¥599,800
税込¥659,780
40日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番458-6760
質量(kg)2
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356
適合本体KAS-SS08
質量(kg)3.5
1枚
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のHEPAフィルターです。
トラスコ品番458-6743
質量(kg)2.7
1台
¥76,980
税込¥84,678
30日以内出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具
容量(L)集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)1.3
仕様集塵袋取替警告機能付
適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348
適合本体KAS-SS08
質量(kg)3.5
1枚
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364
適合本体KAS-SS08
質量(kg)0.1
1枚
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80
付属品転倒防止金具×2
質量(kg)45
電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz
構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)
処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)
風量吹出:約25m/s(エアージェット時)
集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出
ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。
フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。
AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様設備電力:720VA以上
付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式
質量(kg)約150
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/1Φ
消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時)
制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090
風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150
風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて)
ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)
保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル
周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110
ノズル数8個
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
45日以内出荷
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様消費電力(W):20
付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)約300
型番SHZ-020
本体サイズ(mm)243×86×103
アズワン品番2-4213-21
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。