クリーンルーム用品 :「マイクロクリーン」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1.0
材質フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)600
フィルム厚さ(μm)35±5
ミクロのチリもホコリも逃がしません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。
汚れたフィルム、一枚一枚をはがすディスポタイプなので、いつでも清潔な環境に。
フィルムの角についた1~30までの連番タグで、マットの残りの枚数がわかります。
材質中密度ポリエチレン製フィルム、アクリル系粘着剤
寸法(mm)600×900
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
ミクロ単位の繊維がどんなに細かい塵やほこりも確実に拭き取ります。
超極細繊維による高密度構造のため、吸水性に優れています。
独自技術のレーザーカッティング加工を施し、また純水洗浄を行っており、自己発塵量が極めて微量です。
耐久性に優れ、洗濯による繰り返し使用が可能です。
寸法(cm)24×24
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
材質PU(ポリウレタン)100%
水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。
溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム)
色青
表面抵抗値(Ω)109~11/□
仕様通し番号付き(カウントダウン)
材質MDPE(中密度ポリエチレン)
タイプ弱粘着
粘着剤帯電防止剤入水溶性粘着剤
分割繊維が優れた拭き取り効果を発揮!。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。
クラス100
材質ポリエステル67%、ナイロン33%
包装形態スタック包装
切断方法レーザーカット
分割繊維が、良好な拭き取り能力を保持しています。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。
クリーンルーム内の清掃に適したモップ形状のワイパーです。マイクロファイバー製で吸水性に優れています。
種別マイクロファイバー製ワイパー テックス・ワイプ社製
アズワン品番6-7915-12
1セット
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
分割繊維が良好な拭き取り能力を発揮します。特殊な編み製法により、どの方向に拭いても良く拭き取れます。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。
材質ポリエステル70%・ナイロン30%
包装形態スタック包装
質量(g/m2)103
切断方法超音波カット
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。