クリーンルーム用品 :「下駄箱殺菌」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) タイマー60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段重ねが可能です。
質量(kg)約46 棚板数(枚)4 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W・2灯 電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715 アズワン品番0-139-13 タイマー60分タイマー付
1台
274,000 税込301,400
10日以内出荷

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ12足用 付属品アース線 トラスコ品番458-6956 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)30 高さ(mm)900 奥行(mm)330 間口(mm)600 電源(V)単相100 消費電力(W)70 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
279,800 税込307,780
欠品中

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ20足用 付属品アース線 トラスコ品番458-6921 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)58 高さ(mm)1500 奥行(mm)400 間口(mm)700 電源(V)単相100 消費電力(W)135 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
409,800 税込450,780
21日以内出荷

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ10足用縦型 付属品アース線 トラスコ品番458-6891 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)36 高さ(mm)1500 奥行(mm)400 間口(mm)350 電源(V)単相100 消費電力(W)70 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ6足用 付属品アース線 トラスコ品番458-6930 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)18 高さ(mm)900 奥行(mm)330 間口(mm)300 電源(V)単相100 消費電力(W)38 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります